森の定番 防振手袋(蜂対策カラー)

森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) - マックス[手袋]森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) - マックス[手袋]森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) - マックス[手袋]森の定番 防振手袋(蜂対策カラー) - マックス[手袋]
(1件のレビュー)

吸汗速乾繊維使用で快適。
優れた防振性能に加え、甲側には吸汗速乾繊維使用し蒸れにくくしました。

機能防振性、切断抵抗材質甲/ポリエステル、平/(表)人工皮革、(中)振動吸収材、(裏)人工皮革タイプ蜂対策カラー入数(双)1耐切創性EU規格カットレベル(掌部)5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89852385MT885M
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
89852394MT885L
4,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
89852403MT885LL
4,400
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89852394
2020-04-17
用途: 造園工 (チェーンソー、刈り払い機、トリマー他)
農・林・水産業

値段の割に普通でした。正直このクオリティーならモノタロウさんの防振手袋の方が良かったです。(使い込みすぎて指先に穴が開きましたが・・・)あとサイズが大きめで、普段Lサイズの手袋でちょうどなので同サイズにしましたが、指先に余りがあって仕事しにくいです。ワンサイズダウンの方がいいかも?あと派手な黄色がかっこいいなと思って注文したのに、実際はややクリームががった黄色なのががっかりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする