エスケイ工機
バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質
ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89853602
SKB-80M
1袋(1000本)
-
80
1.9
1
1~18
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89853618
SKB-85
1袋(1000本)
-
85
2.2
1
1~18
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89853627
SKB-1M-HD
1袋(100本)
-
100
2.5
1.15
1~21
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89853636
SKB-1.5M
1袋(1000本)
-
145
2.5
1.2
3~37
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89853645
SKB-2M-HD
1袋(100本)
-
145
3.4
1.2
3~37
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
89853654
SKB-3M-HD
1袋(100本)
-
185
4.5
1.3
3~50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
89853663
SKB-4M
1袋(100本)
-
365
4.5
1.3
10~100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
89853672
SKB-5M
1袋(100本)
-
365
7.8
2
10~100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853688
SKB-80MC
1袋(1000本)
-
80
1.9
1
1~18
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89853697
SKB-1MC
1袋(1000本)
-
100
2.5
1.15
1~21
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853706
SKB-2MC
1袋(1000本)
-
145
3.4
1.2
3~37
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853715
SKB-3MC
1袋(1000本)
-
185
4.5
1.3
3~50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853724
SKB-4MC
1袋(100本)
-
365
4.5
1.3
10~100
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853733
SKB-5MC
1袋(100本)
-
365
5
2
10~100
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853742
SKB-1MH
1袋(1000本)
-
100
2.5
1.15
1~21
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89853758
SKB-2MH
1袋(1000本)
-
145
3.4
1.2
3~37
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89853767
SKB-3MH
1袋(1000本)
-
185
4.5
1.3
3~50
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853776
SKB-4MH
1袋(100本)
-
365
4.5
1.3
10~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853785
SKB-5MH
1袋(100本)
-
365
5
2
10~100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853794
SKB-90
1袋(1000本)
-
90
1.9
0.9
1~18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89853803
SKB-90BK
1袋(1000本)
黒
100
1.9
0.9
1~18
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89853812
SKB-100-HD
1袋(100本)
-
100
2.5
1.2
1~21
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89853828
SKB-100BK
1袋(1000本)
黒
100
2.5
1.2
1~21
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89853837
SKB-100BK-HD
1袋(100本)
黒
100
2.5
1.2
1~21
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853846
SKB-150
1袋(1000本)
-
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
15日以内出荷
返品不可
89853855
SKB-150-HD
1袋(100本)
-
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
14日以内出荷
返品不可
89853864
SKB-150BK
1袋(1000本)
黒
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
89853873
SKB-150BK-HD
1袋(100本)
黒
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89853882
SKB-200
1袋(100本)
-
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89853898
SKB-200BK
1袋(100本)
-
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89853907
SKB-250BK
1袋(100本)
-
250
4.6
1.5
5~68
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89853916
SKB-300
1袋(100本)
-
300
5.5
1.5
5~85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89853925
SKB-300BK
1袋(100本)
黒
300
5.5
1.5
5~85
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89853934
SKB-450
1袋(100本)
-
450
8
2
5~130
オープン
取扱い終了
返品不可
89853943
SKB-450HC
1袋(100本)
-
450
8
2
5~130
オープン
取扱い終了
返品不可
89853952
SKB-550
1袋(100本)
-
550
13
2
5~155
オープン
取扱い終了
返品不可
89853968
SKB-550HC
1袋(100本)
-
550
13
2
5~155
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください