エスケイ工機
SKカラータイ
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質
ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89853977
SKB-100RD
赤
100
2.5
0.9
1~21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
89853986
SKB-100WH
白
100
2.5
0.9
1~21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89853995
SKB-100BU
青
100
2.5
0.9
1~21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
13日以内出荷
返品不可
89854004
SKB-100YE
黄
100
2.5
0.9
1~21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
89854013
SKB-100PK
ピンク
100
2.5
0.9
1~21
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
89854022
SKB-150RD
赤
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
89854038
SKB-150WH
白
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89854047
SKB-150BU
青
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89854056
SKB-150YE
黄
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89854065
SKB-150PK
ピンク
150
3.5
1.2
3~32
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
89854074
SKB-200RD
赤
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89854083
SKB-200WH
白
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
89854092
SKB-200BU
青
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89854108
SKB-200YE
黄
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89854117
SKB-200PK
ピンク
200
4.6
1.3
3~52
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89854126
SKB-250RD
赤
250
5
1.5
5~68
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください