エスケイ工機
モジュラープラグ
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質
ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76
定格電流(mA)
500
定格適合電線
被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854135
MS4-4
4極4芯
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854144
MS6-2
6極2芯
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854153
MS6-4
6極4芯
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89854162
MS6-6
6極6芯
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854178
MS8-8RS
8極8芯
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください