エスケイ工機
バインダー
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質
ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
直径(Φmm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854275
SKB-1MZ
1袋(1000本)
100
2.5
1.15
1~21
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854284
SKB-2MZ
1袋(1000本)
145
3.4
1.2
3~37
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854293
SKB-4MZ
1袋(100本)
365
4.5
1.3
10~100
32
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854302
SKB-5MZ
1袋(100本)
365
5
2
10~100
55
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください