オブチ電機製作所
電線するスル
電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
5
収納サイズ
内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内
最大積載段数
2
使用可能電線範囲
0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854345
DS-001Y
黄
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854354
DS-001B
青
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください