曜日別特売

L型ブラケット

L型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキL型ブラケット - カメダデンキ

強度のある50タイプのL型ブランケットです。

ボルト径M10、M12、W1/2内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
材質
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
横幅(mm)
縦幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89854458LB-21-UN鋼板T:4.50.96150200
20,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854467LB-22-UN鋼板T:4.51.1200200
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854476LB-32-UN鋼板T:4.51.4200300
25,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854485LB-43-UN鋼板T:4.51.9300400
32,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854494LB-53-UN鋼板T:4.52.2300500
37,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854503LB-64-UN鋼板T:4.52.8400600
48,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854512LB-74-UN鋼板T:4.53400700
53,400
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854528LB-21-Zn鋼板T:4.50.96150200
24,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854537LB-22-Zn鋼板T:4.51.1200200
26,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854546LB-32-Zn鋼板T:4.51.4200300
31,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854555LB-43-Zn鋼板T:4.51.9300400
41,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854564LB-53-Zn鋼板T:4.52.2300500
46,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854573LB-64-Zn鋼板T:4.52.8400600
56,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854582LB-74-Zn鋼板T:4.53400700
73,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854598LB-21-SUSステンレスSUS304 t:40.96150200
47,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854607LB-22-SUSステンレスSUS304 t:41.1200200
52,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854616LB-32-SUSステンレスSUS304 t:41.4200300
62,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854625LB-43-SUSステンレスSUS304 t:41.9300400
85,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854634LB-53-SUSステンレスSUS304 t:42.2300500
90,400
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854643LB-64-SUSステンレスSUS304 t:42.8400600
117,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854652LB-74-SUSステンレスSUS304 t:43400700
127,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする