カメダデンキ
三角ブラケット
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質
鋼板
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面仕上げ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
適合ボルト径
質量(kg)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854668
SB4-3030-UN
ユニクロ
300
300
40
11
M10、W3/8
1.2
3.2
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854677
SB5-4040-UN
ユニクロ
400
400
50
13
M12、W1/2
3
4.5
¥
3,860
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854686
SB5-4545-UN
ユニクロ
450
450
50
13
M12、W1/2
3.3
4.5
¥
4,140
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854695
SB4-3030-ZN
溶融亜鉛メッキ
300
300
40
11
M10、W3/8
1.2
3.2
¥
2,830
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854704
SB5-4040-ZN
溶融亜鉛メッキ
400
400
50
13
M12、W1/2
3
4.5
¥
5,140
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854713
SB5-4545-ZN
溶融亜鉛メッキ
450
450
50
13
M12、W1/2
3.3
4.5
¥
5,520
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください