カメダデンキ
Uボルト
配管用のUボルトです。
材質
鉄
ねじ径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
ユニクロ
内容量
1袋(10個)
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合鋼管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89854783
UB8-15A
42
24
23
31
15A、1/2
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854792
UB8-20A
48
24
29
37
20A、3/4
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854808
UB8-25A
54
25
36
44
25A、1
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854817
UB8-32A
32
30
44
52
32A、11/4
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください