スペーサー難燃性

スペーサー難燃性 - カメダデンキスペーサー難燃性 - カメダデンキスペーサー難燃性 - カメダデンキスペーサー難燃性 - カメダデンキ

低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。

黒、ダークグレー材質ポリプロピレン寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89854932LS-15-M4-V0M4
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854948LS-15-M5-V0M5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854957LS-15N-414-V0M4
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
89854966LS-15N-514-V0M5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする