メインバー

メインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキメインバー - カメダデンキ

分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。

材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89855027MB3-15-190315
7,500
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855036MB3-15-290315
8,700
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855045MB4-15-1120415
8,900
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855054MB4-15-2120415
10,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855063MB5-20-1200520
12,000
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855072MB5-20-2200520
14,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855088MB6-25-1270625
15,900
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855097MB6-25-2270625
19,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855106MB8-30-1360830
23,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855115MB8-30-2360830
29,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする