カメダデンキ
銅バー
メッキ加工済みの母線用銅バーです。
材質
銅板、ニッケルメッキ仕上げ
寸法L(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
許容電流(A)
選択してください
120
200
225
270
360
480
720
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
許容電流(A)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89855176
DB-640M
360
6
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855185
DB-850M
480
8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855124
DB-320M
120
3
20
オープン
取扱い終了
返品不可
89855142
DB-520M
200
5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
89855158
DB-525M
225
5
25
オープン
取扱い終了
返品不可
89855167
DB-530M
270
5
30
オープン
取扱い終了
返品不可
89855194
DB-1060M
720
10
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください