カメダデンキ
接地端子
ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
材質
銅板に銅板をロウ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
銅メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89855228
GC5-2
M5
30
15
15
5
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89855237
GC6-2
M6
30
15
15
6
¥
540
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89855246
GC8-2
M8
40
20
20
6
¥
780
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855255
GC10-2
M10
50
25
25
10
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89855264
GC5-3
M5
45
15
15
5
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89855273
GC6-3
M6
45
15
15
6
¥
800
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855282
GC8-3
M8
60
20
20
6
¥
1,240
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89855298
GC10-3
M10
75
25
25
10
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください