カメダデンキ
ナイロンスパイラル
ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
材質
6ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
関連資料:
図面(0.08MB)
全14種類を絞り込む
色
ナチュラル
ブラック
結束範囲(Φmm)
選択してください
3~7
4~12
6~18
9~28
12~35
15~45
20~60
25~75
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
内径×外径(Φmm)
結束範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89855885
KSN-2
ナチュラル
0.4~0.6
6
2.6×3.6
3~7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855937
KSN-25
ナチュラル
0.7~0.9
25
25×27
25~75
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89855946
KSN-2B
ブラック
0.4~0.6
6
2.6×3.6
3~7
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855894
KSN-6
ナチュラル
0.7~0.9
10
6×7.6
6~18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89855955
KSN-4B
ブラック
0.65~0.85
8
4×4.5
4~12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855903
KSN-9
ナチュラル
0.7~0.9
12
9×10.6
9~28
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89855964
KSN-6B
ブラック
0.7~0.9
10
6×7.6
6~18
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855912
KSN-15
ナチュラル
0.7~0.9
18
15×16.6
15~45
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855973
KSN-9B
ブラック
0.7~0.9
12
9×10.6
9~28
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89855928
KSN-20
ナチュラル
0.7~0.9
20
20×21.6
20~60
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855982
KSN-12B
ブラック
0.7~0.9
15
12×13.6
12~35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89855998
KSN-15B
ブラック
0.7~0.9
18
15×16.6
15~45
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856007
KSN-20B
ブラック
0.7~0.9
20
20×21.6
20~60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856016
KSN-25B
ブラック
0.7~0.9
25
25×27
25~75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください