クラベ
ガラスチューブ
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色
白
材質
無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~180
絶縁破壊電圧(kV)
0.75以上
UL規格
VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10本)
注意
※絶縁耐熱保護用のガラス繊維です。
※10袋(100本入り)以上のご注文をいただいた場合は、1袋100本入りで出荷させていただく場合がございますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89856664
HG3E
7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89856707
HG3E
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
89856716
HG3E
14
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89856725
HG3E
15
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89856734
HG3E
16
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
89856752
HG3E
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
89856768
HG3E
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
89856777
HG3E
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
51日以内出荷
返品不可
28656217
HG3E
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
28656226
HG3E
4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28656235
HG3E
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28656244
HG3E
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28656260
HG3E
5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28656269
HG3E
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89856594
HG3E
1
オープン
取扱い終了
89856603
HG3E
1.5
オープン
取扱い終了
89856612
HG3E
2
オープン
取扱い終了
89856628
HG3E
3
オープン
取扱い終了
89856637
HG3E
4
オープン
取扱い終了
89856646
HG3E
5
オープン
取扱い終了
返品不可
89856655
HG3E
6
オープン
取扱い終了
89856673
HG3E
8
オープン
取扱い終了
89856682
HG3E
9
オープン
取扱い終了
返品不可
89856698
HG3E
10
オープン
取扱い終了
89856743
HG3E
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください