曜日別特売

三平チューブ

三平チューブ - 三平化学工業三平チューブ - 三平化学工業三平チューブ - 三平化学工業三平チューブ - 三平化学工業三平チューブ - 三平化学工業三平チューブ - 三平化学工業

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。

材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
全58種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898611442.0×0.31セット(500m)20.3
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
898611532.5×0.31セット(500m)2.50.3
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
898611623.0×0.41巻(100m)30.4
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
898611783.0×0.41巻(100m)30.4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
898611873.0×0.41巻(100m)透明30.4
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
898611963.2×0.41巻(100m)3.20.4
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
898612053.4×0.41巻(100m)3.40.4
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612143.5×0.41巻(100m)3.50.4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612233.6×0.41巻(100m)3.60.4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612323.8×0.41巻(100m)3.80.4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612484.0×0.41巻(100m)40.4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
898612574.0×0.41巻(100m)40.4
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
898612664.0×0.41巻(100m)透明40.4
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612754.2×0.41巻(100m)4.20.4
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612844.5×0.41巻(100m)4.50.4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
898612935.0×0.41巻(100m)50.4
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
898613025.0×0.41巻(100m)50.4
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
898613185.0×0.41巻(100m)透明50.4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
898613275.1×0.41巻(100m)5.10.4
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
898613365.5×0.41巻(100m)5.50.4
オープン
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
898613456.0×0.41巻(100m)60.4
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
898613546.0×0.41巻(100m)60.4
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
898613636.0×0.41巻(100m)透明60.4
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
898613727.0×0.41巻(100m)70.4
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
898613887.0×0.41巻(100m)70.4
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
898613977.0×0.41巻(100m)透明70.4
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
898614068.0×0.41巻(100m)80.4
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
898614158.0×0.41巻(100m)80.4
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
898614248.0×0.41巻(100m)透明80.4
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
898614339.0×0.41巻(100m)90.4
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
898614429.0×0.41巻(100m)90.4
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
898614589.0×0.41巻(100m)透明90.4
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986146710×0.51巻(100m)100.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986147610×0.51巻(100m)100.5
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
8986148510×0.51巻(100m)透明100.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986149412×0.51巻(100m)120.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986150312×0.51巻(100m)120.5
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986151212×0.51巻(100m)透明120.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986152813×0.51巻(100m)130.5
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986153713×0.51巻(100m)130.5
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986154614×0.51巻(100m)140.5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986155514×0.51巻(100m)140.5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986156414×0.51巻(100m)透明140.5
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986157316×0.51巻(100m)160.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986158216×0.51巻(100m)160.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986159816×0.51巻(100m)透明160.5
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
8986160715×0.51巻(100m)150.5
オープン
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
8986161618×0.51巻(100m)180.5
オープン
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
8986162520×0.51巻(100m)200.5
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
8986163420×0.51巻(100m)透明200.5
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする