曜日別特売

LED照明ユニット MLWシリーズ

LED照明ユニット MLWシリーズ - 壬生電機製作所

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。

材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM使用温度(℃)-20~50色温度(K)6000~6500内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
定格電圧(V)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89861722MLW-100GM-FL3122506AC100 、AC110310
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861738MLW-100GM-FR3122506AC100 、AC110310
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861747MLW-100GL-TB-016624708AC100 、AC110560
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861756MLW-100GL-FL6624708AC100 、AC110560
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861765MLW-100GL-FR6624708AC100 、AC110560
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861774MLW-200GM-KT3822903AC200~240220
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861783MLW-200GM-TB-013822903AC200~240220
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861792MLW-024GM-KT3122305DC24220
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861808MLW-024GM-FL3122305DC24220
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861817MLW-024GM-FR3122305DC24220
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
89861826MLW024HM-TB-HS31223010DC24480
オープン
取扱い終了
返品不可
89861835MLW-024UM-KT3122305DC24260
オープン
取扱い終了
返品不可
89861844MLW-024UM-TB3122305DC24260
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする