曜日別特売

難燃スパイラル

難燃スパイラル - 品川商工

難燃性スパイラルチューブです。

材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
肉厚(mm)
ピッチP(mm)
内径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89865764SS-2.6U1巻(100m)3.40.44.12.6
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
89865773SS-4U1巻(100m)4.90.4574
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
89865782SS-6U1巻(100m)7.20.67.56
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
89865798SS-9U1巻(50m)10.40.7109
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
89865807SS-15U1巻(25m)16.60.816.115
オープン
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
89865816SS-20U1巻(25m)21.80.916.520
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
89865825SS-25U1巻(25m)27124.825
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする