モノタロウ

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンク - モノタロウ
(8件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147343182011.586.53120+227.447.1203/4
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
147343272520.399.635.525+235.453.2251
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
147343363224.7109.244.232+238.656321-1/4
839
923(税込)
当日出荷
1年間返品保証
147343454032.9119.451.940+242.864.8401-1/2
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
147343545042.6140.861.950+244.582.2502
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 灌水用ホースの接続
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品 : 14734327
2023-04-22
用途: ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

対象商品 : 14734336
2022-06-05
用途: 船舶散水ホース連結

装着しましたが、非常に頑丈で良いと思います。耐久性はこれから検証します。

対象商品 : 14734327
2022-05-18
用途: ホースの継ぎ手
株式会社松山卸売・小売業

作業の簡素化とスピードアップができた。
耐久性もありとても良い扱いやすい。

対象商品 : 14734327
2021-03-04
用途: ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

製品に不満はありません。安くて良かったです。でも私の使い方だと町野式の方が便利だったかもしれません。

対象商品 : 14734318
2020-09-12
用途: ホースの接続
建設業・工事業

水槽水の接続用、漏れなければ良いのでメーカー品と遜色ないです。

対象商品 : 14734318
2020-07-27
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業

以前何回も購入していますが、他メーカーの物より安くて性能ももよく重宝しています。

対象商品 : 14734336
2019-05-14
用途: 農業用水の給水
山口農園農・林・水産業

一流メーカーの製品と比べて何の遜色もありません、農業用の給水ならこれで充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする