曜日別特売
モノタロウ

カプラー レバー式 ホースシャンク

カプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンク - モノタロウ
(44件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473436320203/4
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473437925251
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473438832321-1/4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473439740401-1/2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473440650502
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: ディスクフィルターの取り付けに
農・林・水産業

ポンプ・フィルターともに固定しない使い方なのでこのカプラーとサクションホースで接続するのに使いました。

2025-03-24
用途: 灌水ホースの接続に利用
教育・研究機関

タンク排水口から出したホースの継ぎ手に使用。セットで購入し使用。やや硬めの印象はあるがそれも安心感のうちと解釈。コスパも良いと思う。

対象商品 : 14734379
2024-04-08
用途: 畑の潅水
農・林・水産業

特に問題なく使えます。ネジ式のカプラーにはパッキンが簡単に外れてしまうものも存在しますが、本品はそのような事は無かったです。たくさん必要な場合にも安くて大変ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 14734379
2024-04-29
用途: 配管工事
ケーティワイ環境株式会社

配管工事がスムーズになり作業効率が3倍以上に上がりました

2が参考にしています
対象商品 : 14734379
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

国内メーカー品と同等品質でしかも安く供給して貰えるので
満足度が高い商品です。

対象商品 : 14734379
2023-07-24
用途: エンジンポンプとの接続

値段が安い事。性能に何も問題ない事。急がないのであれば、近所で買うより断然おすすめです。

対象商品 : 14734379
2023-04-22
用途: ホースの接続
農・林・水産業

ホースの延長がワンタッチで、出来るので助かります。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 排水処理設備清掃
電気・ガス・熱供給・水道業

使い物になりません。
パッキンが厚すぎるのか閉まりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
3が参考にしています
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする