曜日別特売
モノタロウ

カプラー レバー式 ダストキャップ

カプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップ - モノタロウ
(5件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473441520203/4
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473442425251
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473443332321-1/4
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473444940401-1/2
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1473445850502
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14734424
2022-05-18
用途: キャップ
株式会社松山卸売・小売業

これを使う事で、中の液体等が出ない様のでき、キャップをする事で収納するときも助かります。

対象商品 : 14734424
2021-08-13
用途: 灌水設備
農・林・水産業

スプリンクラー設備の一部として購入しました。まあまあです。

対象商品 : 14734458
2020-02-05
用途: エアーホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

外れ防止ピンは良いと思う。互いにつなげた時、少々閉めるのに力がいるかも(50A)何回か使えば解消できるでしょう。

対象商品 : 14734415
2020-07-27
用途: 小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業
株式会社ユアック

以前から何回も購入しているが、性能も良く問題無く使用しています。

対象商品 : 14734458
2019-03-02
用途: 機材の保管時
有限会社興和機工

水中ポンプの吐出口に虫や異物が入らない様に、キャップとして購入。
ただ、取り付けする吐出口部分の材質がPPの為、アルミのこいつは片レバーしか降ろせません。パッキンなしだと両レバーが下せるので、アルミ用のパッキンがPPより厚いのではないでしょうか?あくまでダストキャップなのでPPにも使える構造を求む。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする