カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ
(2件のレビュー)
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途
各種配管作業に。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
使用温度範囲(℃)
0~120
定格圧力(MPa)
0.78
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14734467
20
20
3/4
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14734476
25
25
1
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14734485
32
32
1-1/4
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14734494
40
40
1-1/2
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14734503
50
50
2
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった