曜日別特売

プロスニーカー 鳶技 S028

プロスニーカー 鳶技 S028 - シモンプロスニーカー 鳶技 S028 - シモン
(5件のレビュー)

高所作業用プロテクティブスニーカー中編上タイプ新登場
優れた屈曲性で高い安定性を持ったソールを採用。夜間作業でも安心な再帰反射材付。
フィッティングの調整機能を高める3本バンドで動きやすい。

足幅EEE形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)かかと部の衝撃エネルギー吸収性材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)人工皮革機能衝撃吸収性(かかと部)標準質量(g)900(26.0cm)材質(先芯)鋼製メーカー商品コード2313420甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89886947鳶技 S02824
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89886956鳶技 S02824.5
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
89886965鳶技 S02825
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89886974鳶技 S02825.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89886983鳶技 S02826
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89886992鳶技 S02826.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89887008鳶技 S02827
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89887017鳶技 S02828
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
89887026鳶技 S02829
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89886965
2023-07-28
用途: 溶接作業、機械組付け時
有限会社志貴野工業

おおむね良好ですが、一番上のベルトがフリーにならないので
靴を履くとき、とてもきつくて大変です。

2が参考にしています
対象商品 : 89886974
2021-09-07
用途: 農作業等の作業靴として
サービス業

つま先保護入りであるが、曲げやすく履き心地は良い
足首の保護(固定)もしっかりしており足首保護機能も高い
つま先は幅広の感が有り、窮屈感も無し
通常作業には快適に使用できる
普段履きでも違和感なし
良い商品である

1が参考にしています
対象商品 : 89886992
2021-06-10
用途: 現場用の安全靴
製造業

この価格でこのクオリティーはとても良いと思います。
丈夫な作りに履きやすさや使用しやすさも兼ねてとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89886992
2020-06-10
用途: トレーラー荷役作業等
運輸・通信業

新品~3ヶ月(個人差有り)程は履き心地いいのですが、少しずつ爪先内側が破れてくる感じになり鉄カップと足指が直接触れるようになってしまうのが残念です。コストを考えると仕方ないのかなと…

3が参考にしています
対象商品 : 89886974
2019-12-17
用途: 機械メンテナンス
エスエヌ環境テクノロジー株式会社建設業・工事業

つま先が思ったより狭いため窮屈です。
かなり尖っています。軽量なのは満足ですが、
履き心地が悪いので☆2つにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする