モノタロウ

シガーソケット 延長ケーブル 2.8m

シガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウシガーソケット 延長ケーブル 2.8m - モノタロウ
(26件のレビュー)

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。

用途電装品の延長ケーブルとして長さ(m)2.8電圧(V)DC12/24最大電流(A)8内容量1個
注意
※8A以上の電化製品や機器には使用しないでください。
※国産車専用です。輸入車へのご使用は出来ません。
※特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、モーター搭載車両や冷凍車等)でのご使用は出来ません。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89982235-
999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り451点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: 車での12V機器使用時の延長

各種の12V機器の使用時に重宝しています。普通車でのタイヤ交換時の延長コードとしても長さが適当で、問題無く使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 89982235
2025-11-23
用途: 無線機の電源確保
その他業種

セパレート型の無線機の電源確保するため購入しました。これでシガレットから離れたトランクまでケーブルが届きます。

対象商品 : 89982235
2024-08-18
用途: 2列目シートへの電源供給
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店で探しましたが長さが1m程度のものばかりでこちらの商品を選びました。内装の裏に入れていった関係から長さがちょうどよく良い買い物でした。欲を言えば2口のタイプがあれば最高です。今は繋ぎ替えて使用しています。

対象商品 : 89982235
2024-03-04
用途: 車載延長コードに

12Vシガーソケットコードの延長に使用。空気入れや、扇風機、いろいろ応用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 89982235
2022-10-01
用途: ロングボディ車両のリア用に

全長5mを超えるバン車両のラゲッジルームに電源が無い為、これを使用しました。2.8mもあるので十分です。大は小を兼ねる=長は短を兼ねて、自由に使用できます。

対象商品 : 89982235
2022-08-31
用途: キャンピングカーの居住部分で使用のポータブル電源の走行充電用
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できましたが、走行充電では充電時間がかかることがわかり、次はソーラー充電を検討中

1が参考にしています
対象商品 : 89982235
2022-02-05
用途: トラクターのタイヤへの空気入れ
その他業種

トラクターに空気を入れるため、エアーコンプレッサーを購入しましたが、都合により、電源をとる軽トラとトラクター間に距離があるため、延長ケーブルを購入しました。問題なく使用できています。

対象商品 : 89982235
2022-06-05
用途: エアコンプレッサーの延長ケーブル用
不動産業

タイヤの空気圧調整用に購入したコンプレッサーの電源ケーブルが後輪に対してギリギリだったのでこちらを購入しました。使用感は良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする