曜日別特売

kanetsune チラーヌ爪切

kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常kanetsune チラーヌ爪切 - 関兼常
(1件のレビュー)

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです

材質(本体)ハイカーボン鋼 クロームメッキ材質(カバー)ステンレス内容量1個
全9種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
質量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00141673KC-050GR221051870
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
00141698KC-050RD221051870
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
00141759KC-051RD17841750
1,650
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
00141777KC-051BL17841750
1,650
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
00141716KC-050BL221051870
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
00141734KC-051GR17841750
1,650
1,498
1,648(税込)
欠品中
00141795KC-052GR17841735
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
00141813KC-052RD16601135
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
00141847KC-052BL16601135
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00141777
2022-11-19
用途: 日常のネールケアー

切れ味抜群、良心的な値段は最高中の最高! 鋭利な刃の隅っこが時として爪周りの皮膚に引っかる場合がある。刃の両端部だけは刃を付けない方がベター。又、金属製の本体の表面はつるつるのため指が滑りやすく操作し難い。滑り止め法を工夫し適用する事をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする