関兼常 はがね爪切り

関兼常 はがね爪切り - 関兼常関兼常 はがね爪切り - 関兼常関兼常 はがね爪切り - 関兼常

ハイカーボン鋼にしっかりと焼き入れし、職人が丹念に刃付けを行った切れ味が冴えわたる爪切りです
耐久性を考慮し、全てのパーツを金属製で作りました
スライドするカバーで爪が飛び散りにくく、切った爪の処理が簡単です

材質(刃)特殊刃物鋼、ニッケルクロームメッキ 、テコ部:鉄、ニッケルクロームメッキ材質(カバー)ステンレス材質(プレート)アクリル樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00142005KC-05767131330
800
729
802(税込)
6日以内出荷
00141978KC-05680161650
900
889
978(税込)
欠品中
00141935KC-055100142080
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする