SMART CUT ネイルクリッパー

SMART CUT ネイルクリッパー - 関兼常SMART CUT ネイルクリッパー - 関兼常SMART CUT ネイルクリッパー - 関兼常
(1件のレビュー)

足などの硬い爪・巻き爪も楽にカットできます
従来のニッパー爪切りに比べ、爪の内側に刃が潜りやすく、切れ味も爽やかです
爪をくわえ込む刃の形状で、すべらずによく切れます
手にしっくりなじむエラストマー樹脂のハンドル
軽い力で握れる内蔵シリンダーバネを採用

幅(mm)20全長(mm)105高さ(mm)20質量(g)70材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00142048KD-001
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00142048
2019-12-14
用途: 爪切り
農・林・水産業

今までの爪切りと比べると切れ味抜群、将来的にはロボットが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする