ニューチラーヌ爪切

ニューチラーヌ爪切 - 関兼常ニューチラーヌ爪切 - 関兼常ニューチラーヌ爪切 - 関兼常ニューチラーヌ爪切 - 関兼常ニューチラーヌ爪切 - 関兼常

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
スライド式ステンレスカバー付きで爪が飛びにくく、カバー内にたまった爪は、カバーをスライドさせることで捨てやすくなります

材質(本体)ハイカーボン鋼、クロームメッキ材質(カバー)ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00142093KD-01195172070
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
00142118KD-01295172070
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
00142179KD-01480161850
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
00142206KD-01562131440
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
00142233KD-01662131440
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
00142154KD-01380161850
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする