曜日別特売

ブラック爪切

ブラック爪切 - 関兼常ブラック爪切 - 関兼常ブラック爪切 - 関兼常
(1件のレビュー)

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
本体のブラックは塗装ではなく自動車の部品などに使用される黒染加工が施されております
この独特な風合いは、傷がつきにくいという特徴もあります

材質(本体)本体:ハイカーボン鋼、黒染め加工材質(カバー)プラスティック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00142416KD-02620671750
1,800
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
00142434KD-02812481525
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00142434
2023-05-21
用途: 日常使い
建設業・工事業

切り口がザラつかない爪切りが欲しくて、お試しに買ってみました。
切る時は硬め案外、力を入れないと切れないので、これも切り口がザラつくのか?と思いましたが、予想外に切り口スッキリ。ヤスリをかけなくても良いぐらい綺麗で引っかかりなくカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする