キッズチェスト(ミッキー)

キッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマキッズチェスト(ミッキー) - アイリスオーヤマ

ミッキーをモチーフにした可愛らしい取っ手のキャラクターチェストです。
収納用途やお部屋のスペースに合わせて選べる幅55cmと72cmをご用意しました。
引出しには開閉がスムーズな金属スライドレールを採用しています。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00366757MHG2-725天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール16800天板:10、引出6730×430×1000
オープン
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
00366723MHG2-554天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール11100天板560×430×810
オープン
取扱い終了
00366739MHG2-555天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール13500天板:10、引出:一段あたり:4560×430×1000
オープン
取扱い終了
00366748MHG2-724天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール14026天板1:10、引出6730×430×810
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする