アイリスオーヤマ
スタックボックス 扉付き
底面・天面に連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です。収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂けます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
5300
耐荷重(kg)
全体20、天板:10、底板10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×388×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00366818
STB-400D
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください