災害・非常用電池 エイターナス

災害・非常用電池 エイターナス - ダブルエー・ホールディングス

必要なのは空気だけ!太陽光も水も不要!
USB機器だけではなく、AC100V家電機器が動く日本初の災害・非常用電池!
ノートパソコンや家電などAC100V機器を動かせる
ACアダプター&USBをサポート、あらゆる携帯デバイスに対応
防災備蓄品として最適、コンパクト設計+長期保存可能
有害物質不使用、人にも環境にも優しい設計

用途AC100V~200V出力(インバータ)、他12V自動車用・5V-USB電源も可能質量(kg)(電池本体)2.5、(付属インバータ)1.2定格電圧(V)(電池本体)DC12最大出力(W)(付属インバータ)瞬間:300出力電圧(V)(付属インバータ)AC100入力電圧(V)(付属インバータ)DC12、動作範囲:DC10~18定格出力(W)(付属インバータ)150出力周波数(Hz)付属インバータ:50/60(切替スイッチ)出力波形(付属インバータ)純粋正弦波寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(電池本体)175×185×85、(付属インバータ)118×63×172バッテリー容量(Ah)40/540Wh(1.2A・at20±2℃、60±10%RH)(※電池を並列接続した場合、電池容量は最大3倍まで増加)保護機能(付属インバータ)低電圧警告:DC10±0.3V、赤灯点灯、警告音、低電圧遮断:DC9.0±0.5V、復帰電圧DC12±0.3V、高電圧遮断;DC18±0.5V,復帰電圧DC17.5±0.03V効率(付属インバータ)出力:90~95%/全負荷時USBポート2(A-Type)/DC5V・2A最大電圧(V)DC15≦動作温度範囲(℃)(電池本体)-25~60'、(付属インバータ)-20~40(20~90%RH)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※エイターナスは使い捨ての一次電池です。危険ですから絶対に充電しないでください。
※電池使用の際は、必ず付属の取扱説明書を良く読み注意に従って使用ください。
※空気亜鉛電池(エイターナス)は、-25~60℃で動作しますが、-20℃前後の環境では放電能力が充分作動しない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03358733A1セット電池本体×1個、付属インバータ1台
オープン
取扱い終了
返品不可
03358758B1セット電池本体×2個、付属インバータ1台
オープン
取扱い終了
03358776C1セット電池本体×3個、付属インバータ1台
オープン
取扱い終了
03358803AE1個電池のみ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

■空気発電池紹介映像2021年5月版
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする