(1件のレビュー)

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。

用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形内容量1台
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。
※マットは防滴形ですが、水没や常時水のかかる所での使用は避けてください。ショートや感電の恐れがあります。また外部の接続部は防水処理をして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08584746OM-CVP623152×585×4.42線式約0.5m付
16,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08584755OM-CVP723432×585×4.42線式約1.8m付
34,200
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
08584764OM-CVP823585×890×4.42線式約1.8m付
36,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08584755
2017-01-18
用途: 勝手口の防犯対策です

制御部品未着のため設置は出来ていませんが問題なく使用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マットスイッチの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/290/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする