曜日別特売
モノタロウ

牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付

牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 - モノタロウ
(48件のレビュー)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用内容量1双
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※寸法表示は外寸です。表記寸法と着用感に多少の違いはございます。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※長時間の水ぬれ、発汗等により色落ちすることもありますのでご注意ください。
※薬品(酸・アルカリなど)によっては浸透しますので、このような薬品、油類、溶剤には使用しないでください。
※刃物や尖ったものなどで傷をつけないでください。破れの原因になります。
※感電する恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体をともなう機械作業には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08616607-M217.5約11-牛床革(オイル加工)--アテ付1
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
08616634-L238.510.521牛床革(オイル加工)オイル加工マジックタイプアテ付1
469
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: サイズが選べるのはありがたい

このタイプの手袋はフリーサイズがほとんどですが(当方は手が小さめなので大抵はブカブカなのです)、これはサイズが選べるのでピッタリフィットします。

2026-01-11
用途: DIY作業
サービス業

溶接作業時に使うために購入した。割と柔らか目でいい感じに使用できた。

2025-08-21
用途: サンダーで切断時に最適
建設業・工事業

スチールパイプ等をサンダーで切断する際にこの手袋を使用します。
普通の手袋だと火花で手袋が穴が開きますが、この手袋なら大丈夫です。

対象商品 : 08616607
2024-08-03
用途: 薪ストーブの薪入れ等
ティティワールド製造業

材質がしっかりしている。薪ストーブの巻き投入時に使用していますが高温にも強い為、火傷等のけが防止に役立っています。他の専用手袋と比較しても低価格の為、お買い得です。

対象商品 : 08616607
2024-04-03
用途: コンクリートガラ、土仕事

下に組立グリップをはいて上にこれをはいてます、
物の感触がそこそこ伝わって作業し安いです。
コンクリートガラ作業には、少し弱いです 指先に穴が開きますが下にはいてますので問題ないです。

対象商品 : 08616634
2024-06-19
用途: 酸素ガスを使用した鉄素材切断作業
製造業

値段以上の耐久性があります。
生地は薄いと感じましたが、穴が開くなどは使ってから1週間ありません。
あと1週間使い何も不具合がなければリピート予定です。

対象商品 : 08616634
2023-06-18
用途: 産業機械のメンテナンス時
建設業・工事業

使用感及び、耐久性等は別に問題ないと思います。ただ近場のホームセンターや
作業用品専門店の同等品と比較して少し高価格ですね、あと送料の関係で、必要以上の個数をオーダーしてしまうのも問題かな。

対象商品 : 08616634
2022-05-04
用途: 金属の研磨作業

ディスクグラインダーを使う作業に使います。コスパに優れた良品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする