イージーアップ
ビスタオプション品DMJ用横幕(エコノミー)
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 DMJ29用、DMJ29に対応した横幕です。連結ファスナーなし。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。日本製
色
青(ブルー)
仕様
フレーム取付:紐
材質
ポリエチレン
生地
厚さ1000デニール
内容量
1枚
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00373416
DMJS29-12
2.9
¥
6,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00373425
DMJS35-12
3.55
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。