TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ

TV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコムTV用クリーナー Blu-ray用 レンズクリーナー シャープ対応 湿式タイプ - エレコム

ピックアップレンズに付いた汚れやホコリをきれいに取り除き、画像の乱れ、音飛び、読み込みエラーの解消に最適な湿式タイプのレンズクリーナー。シャープ製BD レコーダーおよびBD内蔵AQUOSのピックアップレンズのクリーニングに最適化された設計で、シャープ(株)と共同検証を実施。

仕様【クリーナー】湿式タイプ付属品クリーニングリキッド(10cc)×1、取扱説明書径(Φmm)120対応機械シャープ製BDレコーダー、BD内蔵AQUOS(Ultra HDドライブ・スロットインタイプのドライブにも対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00368717AVD-CKSHBDR
3,530
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする