曜日別特売

フィンガーストラップ(アルミライク)

フィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコムフィンガーストラップ(アルミライク) - エレコム

スマートフォン本体にマッチしやすいデザイン!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、アルミ風デザインを採用したフィンガーストラップ。

セット内容リングストラップ材質ポリカーボネート全長(mm)約92(松葉部含む)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372524P-STFALBK-ブラック
オープン
579
637(税込)
当日出荷
00372549P-STFALRD-レッド
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
00372533P-STFALBUフィンガーストラップブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
00372558P-STFALSVフィンガーストラップシルバー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00372533P-STFALBU00372524P-STFALBKP-STFALBU フィンガーストラップ(アルミライク) エレコム 00372524フィンガーストラップ(アルミライク)エレコム1個
579
税込637
00372558P-STFALSV00372524P-STFALBKP-STFALSV フィンガーストラップ(アルミライク) エレコム 00372524フィンガーストラップ(アルミライク)エレコム1個
579
税込637

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする