曜日別特売

フィンガーストラップ(ハイブリッド)

フィンガーストラップ(ハイブリッド) - エレコムフィンガーストラップ(ハイブリッド) - エレコムフィンガーストラップ(ハイブリッド) - エレコムフィンガーストラップ(ハイブリッド) - エレコムフィンガーストラップ(ハイブリッド) - エレコム
(1件のレビュー)

本体を傷付けないソフト素材と指を入れやすいハード素材を使用!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ハイブリッドタイプのフィンガーストラップ。

セット内容リングストラップ材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート全長(mm)約92(松葉部含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00372567P-STFHVBK-ブラック
オープン
699
769(税込)
当日出荷
00372576P-STFHVNVフィンガーストラップネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
00372585P-STFHVWHフィンガーストラップホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00372576P-STFHVNV00372567P-STFHVBKP-STFHVNV フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372567フィンガーストラップ(ハイブリッド)エレコム1個
699
税込769
00372585P-STFHVWH00372567P-STFHVBKP-STFHVWH フィンガーストラップ(ハイブリッド) エレコム 00372567フィンガーストラップ(ハイブリッド)エレコム1個
699
税込769

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00372567
2022-11-28
用途: スマホを見るとき
才津書店卸売・小売業

スマホが大きいので落とす心配があったが指を通して安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする