曜日別特売

Petit chef Jr サラダスピナー

Petit chef Jr サラダスピナー - パール金属
(1件のレビュー)

ハンドルを回すだけでスピーディーに野菜の水切り。フタをしたまま水切りができます。

材質AS樹脂 ポリプロピレン質量(g)595寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00374545C-750
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00374545
2018-06-17
用途: サラダを作る際の野菜の水切り
農・林・水産業

蓋にはロックがあり野菜が飛び出す心配なく、外容器の底には3箇所にゴムの滑り止めがあり、グルグル回し易いです。ほんとよく水切り出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする