曜日別特売

バイブレーションタイマー

バイブレーションタイマー - パール金属バイブレーションタイマー - パール金属バイブレーションタイマー - パール金属バイブレーションタイマー - パール金属バイブレーションタイマー - パール金属
(3件のレビュー)

バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。
切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。

仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110表示形式デジタル設置方法ストラップ装着カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00375489C-3238ホワイト
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00375498C-3239ブラウン
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00375507C-3240レッド
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00375489
2021-12-09
用途: 実験作業
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

マグネット式も兼用できると最高レベルにお勧めできる。
現状でも使いやすい
バイブー音ーバイブ&音
の3パターンが選べるので優れもの

対象商品 : 00375489
2021-09-24
用途: 仕事でタイマーとして使用
サービス業

ポケットに入れて作業しやすく、
バイブ音がちょうどよく、
使いやすいと思います。

対象商品 : 00375489
2019-09-17
用途: 騒音下での時間計測
建設業・工事業

耳栓等を使用しての作業でポケットに入れて使えるので必要充分。
電池が単3であればなおお手軽だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする