クッキングデポ シリコーンスクールランチ

クッキングデポ シリコーンスクールランチ - パール金属クッキングデポ シリコーンスクールランチ - パール金属

洗って何度も使用できるシリコーンゴム製のおかずカップ。
電子レンジOK!

材質シリコーンゴム内容量1パック(4個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00376058C-4974L角型95×70×3016
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
00376067C-4975L小判型110×75×3017
480
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
00376033C-4972L長方形90×40×3011
340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする