パール金属
ベジライブ ベーシック缶切り・栓抜き
らくらく栓抜き
用途
缶切り、栓抜
材質
本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×125×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377388
CC-1034
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください