曜日別特売

ベジライブ 二徳栓抜付缶切

ベジライブ 二徳栓抜付缶切 - パール金属

二徳栓抜付缶切

用途缶切り、栓抜材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装) 切り刃:ステンレス鋼質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377397CC-1035
500
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする