パール金属
ベジライブ ガス抜き・ビンオープナー
軽い力でガス抜きできる
用途
ガス抜き、ビンオープナー、缶蓋こじ開け
材質
金属部:鉄(クロムめっき) 樹脂部:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度)
質量(g)
131
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×190×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377476
CC-1043
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください