パール金属
ベジライブ ヘラ付計量スプーン
スリ切りヘラ付計量スプーン
用途
大さじ、小さじ、小さじ1/2
材質
ステンレス鋼
容量
大さじ、小さじ、小さじ1/2
質量(g)
67
全長×全幅W(mm)
170×50
本数
3
商品タイプ
セット品
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00377503
CC-1046
¥
500
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください