曜日別特売

ベジライブ コンパクト計量スプーン

ベジライブ コンパクト計量スプーン - パール金属

計量スプーン、ステンレス製

用途大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4材質ステンレス鋼容量大さじ、小さじ、小さじ1/2、小さじ1/4質量(g)61全長×全幅W(mm)100×45本数4商品タイプセット品内容量1個(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00377519CC-1047
680
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする