抗菌伸縮ウォータージャグ

抗菌伸縮ウォータージャグ - パール金属抗菌伸縮ウォータージャグ - パール金属

持ち運び、収納に便利な伸縮タイプのウォータージャグ。
丸みがあって握りやすい取っ手、水が簡単に出せるコック付

容量(L)10材質ポリエチレン質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×315サイズ(mm)収納サイズ:270×270×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00380364M-1429
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする