曜日別特売

Pura-Fit コードなし

Pura-Fit コードなし - Moldex(モルデックス)Pura-Fit コードなし - Moldex(モルデックス)Pura-Fit コードなし - Moldex(モルデックス)
(12件のレビュー)

100%PVCフリー。
第三者機関によるテストにおける業界最高の遮音値を誇るNRR 33dB。
簡単に挿入が可能なテーパー形状のデザイン。
最高の快適性を実現するために改良されたさらに柔らかな発泡ウレタンフォーム素材
生物分解可能なペーパー個装袋に衛生的に梱包されています。
刺激の少ない滑らかな表面仕上げ。
簡単に挿入と取り外しが出来る長めのデザイン。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。

NRR値33グリーンコードなし材質100%PVCフリー遮音値(dB)33内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026882736800
オープン
55
61(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 機械操作時
製造業

指でつぶしてゆっくり復元するので耳穴に入れやすいのでまた購入したい。

対象商品 : 02688273
2024-04-19
用途: 睡眠時に
その他業種

いろんな形状や種類を試してきましたが、これに落ち着きました。
安価で買えるのも良いですし、睡眠時に邪魔にならない&外れづらい形状なのが◎です。

1が参考にしています
対象商品 : 02688273
2021-06-17
用途: 就寝時に
飲食業

これを使用してから寝る時間が非常に快適になりました。
扇風機や家族のテレビやトイレなどの一切の騒音が全く聞こえなくなり寝たい時に思うように静かに眠れるようになりました。
挿入方法のコツさえつかめばこれほど便利で快適なグッズはないと思います。

対象商品 : 02688273
2021-08-04
用途: 「耳かきが自力でやりにくい人」にはスカスカ

「耳かきが自力でやりにくい人」にはスカスカ、耳の入り口から奥まで
ストレートで見通しが良い人なら合う形状

対象商品 : 02688273
2021-01-10
用途: 現場作業時にサンダー等使用時に使います。
建設業・工事業

つぶした状態で耳の奥に差し込みゆっくりと膨らんでくるのを待ちます。全く聞こえなくなるわけではありませんが、機械の耳が痛くなるような物音はカットしてくれます。値段が安いので良いです。モノタロウオリジナルの耳栓より少し柔らかい感じです。

対象商品 : 02688273
2020-11-07
用途: 騒音遮断時
製造業

Moldex製品の中では長さがやや短めでプレーンな
形状が私の耳形状とマッチしたようで十分満足
いく遮音が得られて満足しております。
膨張力も少し強めで、外にはみ出して来ることも
無く、その為か他製品より長持ちする気がします。

対象商品 : 02688273
2021-02-18
用途: 防音に
サービス業

いい買い物でした。
またリピします。
ありがとうございました。

対象商品 : 02688273
2020-06-27
用途: 硬質木材鏡面研磨時に使用している。JALの機内でもらう耳線とも同じなので使い慣れている事も購入するポイントとなった。
製造業

硬質木材今日面研磨時に使用している。また、JALの機内でもらう耳線とほぼ同いつで使い慣れているので数ある中から選ぶポイントとなった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする