曜日別特売

Flip デュアルモード耳せん

Flip デュアルモード耳せん - Moldex(モルデックス)

遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮
遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能
3層フランジ構造が一日中快適性を維持
洗って再使用が可能
Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単
オプションコード付き
第三者機関での遮音値テストによる品質保証
100%PVC(塩化ビニル)フリー

NRR値24グリーンコードあり材質100%PVCフリータイプFlipコード付き遮音値(dB)24(キャップ閉)内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026884566770
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする