第一ゴム
安全長 #10
坂の街小樽の老舗長靴メーカー第一ゴムが自信を持って作った長靴。
疲れにくく、一足一足手作りしていますから、フィット感が違います。
色
黒
種類
安全長靴
材質(アッパー)
天然ゴム、合成ゴム
材質(ソール)
天然ゴム、合成ゴム
JIS規格
T8101 S種
材質(先芯)
鉄
材質(裏地)
メリヤス
ヒール(mm)
26
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00380626
#10
24
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380635
#10
24.5
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380644
#10
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380653
#10
25.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
00380669
#10
26
¥
9,450
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
00380678
#10
26.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00380687
#10
27
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00380696
#10
28
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください